OBO - Horgonycsavar BZ M10 M10x180mm galvanikusan horganyzott SN061632 - 3498342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Horgony anyaga - acél
Horgony felületvédelme - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Furatátmérő - 10 mm
Max. szorító vastagság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411887
Sonepar cikkszám
SN061632
Gyártói cikkszám
3498342
Gyártói típuskód
BZ10-100-120/180
Horgony anyaga:
acél
Horgony felületvédelme:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
100 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsavar BZ M10 M10x180mm galvanikusan horganyzott