Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horgonycsavar BZ-U V4A M8 nagy alátéttel M8x95mm SN061639 - 3498328

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél (V4A)

  • Horgony felületvédelme - kezeletlen

  • Hosszúság - 95 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Tipli anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196411849

Sonepar cikkszám

SN061639

Gyártói cikkszám

3498328

Gyártói típuskód

BZ-U8-30-41/95A4

Horgony anyagminősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Horgony felületvédelme:

kezeletlen

Hosszúság:

95 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Tipli anyaga:

rozsdamentes acél

Menet fajtája:

metrikus

Dübel felületvédelme:

kezeletlen

Horgony anyaga:

rozsdamentes acél

Min. furatmélység:

60 mm

Furatátmérő:

8 mm

Max. szorító vastagság:

30 mm

Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsavar BZ-U V4A M8 nagy alátéttel M8x95mm