OBO - Horgonycsaver BZ-U V4A M8 nagy alátéttel M8x75mm SN061640 - 3498322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél (V4A)
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Hosszúság - 75 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Tipli anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411825
Sonepar cikkszám
SN061640
Gyártói cikkszám
3498322
Gyártói típuskód
BZ-U8-10-21/75A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Hosszúság:
75 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Tipli anyaga:
rozsdamentes acél
Menet fajtája:
metrikus
Dübel felületvédelme:
kezeletlen
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Min. furatmélység:
60 mm
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsaver BZ-U V4A M8 nagy alátéttel M8x75mm