OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x30mm cinklamella SN061647 - 1148118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium lamella rétegezés
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Fejszélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489503
Sonepar cikkszám
SN061647
Gyártói cikkszám
1148118
Gyártói típuskód
MS40HB M10x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Fejszélesség:
14 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x30mm cinklamella