OBO - Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x60mm SN061672 - 1148264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 43 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Fejszélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489787
Sonepar cikkszám
SN061672
Gyártói cikkszám
1148264
Gyártói típuskód
MS50HB M8x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
43 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Fejszélesség:
21 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS5030 profilsínhez M8x60mm