OBO - Hosszabbító vezeték 3x2,5 mm2 keresztmetszet L10000mm fehér IP40 SN061730 - 6108484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség - IP40
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124894
Sonepar cikkszám
SN061730
Gyártói cikkszám
6108484
Gyártói típuskód
VL-3Q2.5 H10 W
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség:
IP40
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Teljes hossz:
10000 mm
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Ház színe:
fehér
Kábeltípus:
H05VV-F
Köpeny színe:
fehér
Pólus jelölés:
L, N, PE
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Halogénmentes:
Igen