Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x200 SN061776 - 6065934

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - egyéb

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196055050

Sonepar cikkszám

SN061776

Gyártói cikkszám

6065934

Gyártói típuskód

FVM 120 VA 4301

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

egyéb

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

135 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x200