Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x400 SN061778 - 6065938

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - egyéb

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196055074

Sonepar cikkszám

SN061778

Gyártói cikkszám

6065938

Gyártói típuskód

FVM 140 VA 4301

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

egyéb

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

135 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 110x400