OBO - Hosszanti összekötő gyorscsatlakozóval 60x100 SN061781 - 6065730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196053971
Sonepar cikkszám
SN061781
Gyártói cikkszám
6065730
Gyártói típuskód
FVM 610 VA 4301
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
135 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem