OBO - Hosszanti összekötő nagyfeszt. 160-as rendsz 160x500 szalagh SN061798 - 6227708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196170470
Sonepar cikkszám
SN061798
Gyártói cikkszám
6227708
Gyártói típuskód
WRVL 160 FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
160-160 mm