Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Hosszanti vályú szorkengy-hez 52-58 mm 50-56 200mm szalhorg SN061800 - 1195875

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszú kád

  • Befogási tartomány - 50-56 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 56 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082514

Sonepar cikkszám

SN061800

Gyártói cikkszám

1195875

Gyártói típuskód

2058 LW 56

Kivitel:

hosszú kád

Befogási tartomány:

50-56 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

56 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Hosszanti vályú szorkengy-hez 52-58 mm 50-56 200mm szalhorg