OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 440x160x140 SN061817 - 7215706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lágy fal
Forma - négyszögletes
Külső szélesség - 440 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 140 mm
Külső magasság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958864
Sonepar cikkszám
SN061817
Gyártói cikkszám
7215706
Gyártói típuskód
ZSE90-35-11
Kivitel:
lágy fal
Forma:
négyszögletes
Külső szélesség:
440 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
140 mm
Külső magasság:
160 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 440x160x140