OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 740x220x160 SN061819 - 7215730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lágy fal
Forma - négyszögletes
Külső szélesség - 740 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 160 mm
Külső magasság - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958963
Sonepar cikkszám
SN061819
Gyártói cikkszám
7215730
Gyártói típuskód
ZSE90-65-17
Kivitel:
lágy fal
Forma:
négyszögletes
Külső szélesség:
740 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
160 mm
Külső magasság:
220 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 740x220x160