OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez acélszürke SN061823 - 7406772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési átmérő - 214 mm
Kivitel - körszelvény
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109549
Sonepar cikkszám
SN061823
Gyártói cikkszám
7406772
Gyártói típuskód
ZESR4 U 7011
Beépítési átmérő:
214 mm
Kivitel:
körszelvény
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
234 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
7011
Külső szélesség:
234 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez acélszürke