OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez acélszürke SN061824 - 7406788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - körszelvény
Padló alatti csatornához használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Kettős padlóhoz használható - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109600
Sonepar cikkszám
SN061824
Gyártói cikkszám
7406788
Gyártói típuskód
ZESR7 10U 7011
Kivitel:
körszelvény
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóápolás:
száraz
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
Beépítési átmérő:
274 mm
Külső szélesség:
294 mm
Külső átmérő:
294 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011