Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez Szürkésbézs SN061827 - 7406780

MásolásMásolás
OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez    Szürkésbézs SN061827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési átmérő - 214 mm

  • Kivitel - körszelvény

  • Padlóápolás - száraz

  • Kettős padlóhoz használható - Igen

  • Külső átmérő - 234 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195109563

Sonepar cikkszám

SN061827

Gyártói cikkszám

7406780

Gyártói típuskód

ZESR4 U 1019

Beépítési átmérő:

214 mm

Kivitel:

körszelvény

Padlóápolás:

száraz

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

234 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Keretek kivitelezése:

szőnyegvédő keret

RAL-szám:

1019

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez Szürkésbézs