OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez Szürkésbézs SN061828 - 7406796
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési átmérő - 275 mm
Kivitel - körszelvény
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109624
Sonepar cikkszám
SN061828
Gyártói cikkszám
7406796
Gyártói típuskód
ZESR7 10U 1019
Beépítési átmérő:
275 mm
Kivitel:
körszelvény
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
294 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
1019
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez Szürkésbézs