OBO - I-oszlop 80x42x1100 mer thorg SN061956 - 6337120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1100 mm
Profilforma - I-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196183258
Sonepar cikkszám
SN061956
Gyártói cikkszám
6337120
Gyártói típuskód
IS 8 110 FT
Hosszúság:
1100 mm
Profilforma:
I-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
80 mm
Magasság:
42 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
70 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
14 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
6.32 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.26 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
77.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.98 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
19.38 cm3