OBO - I-oszlop 80x42x1800 mer thorg SN061959 - 6337201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1800 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság - 42 mm
Nyílás szélessége - 70 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195934875
Sonepar cikkszám
SN061959
Gyártói cikkszám
6337201
Gyártói típuskód
IS 8 180 FT
Hosszúság:
1800 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
42 mm
Nyílás szélessége:
70 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Profilforma:
I-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.26 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
77.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.98 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
19.38 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
10.36 kg