Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - I-oszlop 80x42x900 mer thorg SN061963 - 6337104

MásolásMásolás
OBO - I-oszlop  80x42x900  mer thorg SN061963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 900 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 42 mm

  • Nyílás szélessége - 70 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196183135

Sonepar cikkszám

SN061963

Gyártói cikkszám

6337104

Gyártói típuskód

IS 8 90 FT

Hosszúság:

900 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

42 mm

Nyílás szélessége:

70 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Profilforma:

I-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.26 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

77.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.98 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

19.38 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

5.17 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; I-oszlop 80x42x900 mer thorg