Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Idomfedél 25x40mm hófehér SN061860 - 6192793

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196796816

Sonepar cikkszám

SN061860

Gyártói cikkszám

6192793

Gyártói típuskód

WDK HF25040RW

Szélesség:

40 mm

Magasság:

25 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség:

IP30

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság:

IK04

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 25x40mm hófehér