Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Idomfedél 40x60mm világosszürke SN061875 - 6183344

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Szélesség - 65 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - szürke

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196673698

Sonepar cikkszám

SN061875

Gyártói cikkszám

6183344

Gyártói típuskód

WDK HF40060LGR

Szélesség:

65 mm

Magasság:

40 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

szürke

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 40x60mm világosszürke