Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Idomfedél 40x90mm hófehér SN061876 - 6192866

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196797059

Sonepar cikkszám

SN061876

Gyártói cikkszám

6192866

Gyártói típuskód

WDK HF40090RW

Szélesség:

90 mm

Magasság:

40 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség:

IP30

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság:

IK04

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 40x90mm hófehér