OBO - Idomfedél 60x210mm hófehér SN061889 - 6192971
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Magasság - 60 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196797110
Sonepar cikkszám
SN061889
Gyártói cikkszám
6192971
Gyártói típuskód
WDK HF60210RW
Szélesség:
210 mm
Magasság:
60 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség:
IP30
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság:
IK04
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 60x210mm hófehér