OBO - Idomfedél 60x230mm világosszürke SN061895 - 6183484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 230 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196678136
Sonepar cikkszám
SN061895
Gyártói cikkszám
6183484
Gyártói típuskód
WDK HF60230LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
230 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 60x230mm világosszürke