OBO - Impu acélszeg edzett 2x12mm galvanikusan horganyzott SN061912 - 3361128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 12 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293651
Sonepar cikkszám
SN061912
Gyártói cikkszám
3361128
Gyártói típuskód
500 Z 12
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
12 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x12mm galvanikusan horganyzott