OBO - Impu acélszeg edzett 2x18mm galvanikusan horganyzott SN061916 - 3361187
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 18 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293835
Sonepar cikkszám
SN061916
Gyártói cikkszám
3361187
Gyártói típuskód
500 Z 18
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
18 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x18mm galvanikusan horganyzott