Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Impu acélszeg edzett 2x40mm felületkezelés nélkül SN061919 - 3360407

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 40 mm

  • Fejforma - lencsefej

  • Átmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195293354

Sonepar cikkszám

SN061919

Gyártói cikkszám

3360407

Gyártói típuskód

500 40

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

40 mm

Fejforma:

lencsefej

Átmérő:

2 mm

Szár alakja:

sima

Edzett:

Igen

Hegy alakja:

ék

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x40mm felületkezelés nélkül