Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Impu acélszeg edzett 2x50mm galvanikusan horganyzott SN061922 - 3361500

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Hosszúság - 50 mm

  • Fejforma - lencsefej

  • Átmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195294139

Sonepar cikkszám

SN061922

Gyártói cikkszám

3361500

Gyártói típuskód

500 Z 50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

50 mm

Fejforma:

lencsefej

Átmérő:

2 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x50mm galvanikusan horganyzott