OBO - Impu acélszeg edzett 2x60mm felületkezelés nélkül SN061923 - 3360601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293477
Sonepar cikkszám
SN061923
Gyártói cikkszám
3360601
Gyártói típuskód
500 60
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Impu acélszeg edzett 2x60mm felületkezelés nélkül