Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Impu-Fix ragasztó 650gr. SN061925 - 2341018

MásolásMásolás
OBO - Impu-Fix ragasztó  650gr. SN061925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kikeményedési folyamat - egyéb

  • Alkalmazás - pallóvezeték

  • Szín - egyéb

  • Űrtartalom - 600 ml

  • Ecsettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195228073

Sonepar cikkszám

SN061925

Gyártói cikkszám

2341018

Gyártói típuskód

509

Kikeményedési folyamat:

egyéb

Alkalmazás:

pallóvezeték

Szín:

egyéb

Űrtartalom:

600 ml

Ecsettel:

Nem

Csomagolás:

fémdoboz

Nettó súly:

650 g

Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Impu-Fix ragasztó 650gr.