OBO - Installációs oszlop padló 130x80x676 eloxált SN061931 - 6289982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Nem
Magasságkiegyenlítés - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811794
Sonepar cikkszám
SN061931
Gyártói cikkszám
6289982
Gyártói típuskód
ISSDHSM45EL
Oszlopforma:
ovális
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Nem
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlopmagasság:
675-675 mm
Oszlop mélysége:
130 mm
Oszlopszélesség:
80 mm
Beültethető felsőrészek száma:
2
Fedél szélessége:
45 mm
Rögzítés módja:
talp
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
alul
Átmenő profil:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Oszlop színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél színe:
egyéb
Választófalak száma:
0