OBO - Installációs oszlop padló 140x133x675 hófehér SN061935 - 6290040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 675-675 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161349
Sonepar cikkszám
SN061935
Gyártói cikkszám
6290040
Gyártói típuskód
ISSHS140700RW
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
675-675 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
76.5 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
alul
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
0
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlopszélesség:
130 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
140 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010