OBO - Installációs oszlop padló 70x670 hófehér SN061939 - 6290090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - körszelvény
Oszlopmagasság - 670-670 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - egyoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428138
Sonepar cikkszám
SN061939
Gyártói cikkszám
6290090
Gyártói típuskód
ISSRHSM45RW
Oszlopforma:
körszelvény
Oszlopmagasság:
670-670 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
egyoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
alul
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
0
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlopszélesség:
70 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
59.5 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010