OBO - Installációs oszlop világításhoz 64x145x3000 hófehér SN061953 - 6290010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Igen
Magasságkiegyenlítés - 480 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161202
Sonepar cikkszám
SN061953
Gyártói cikkszám
6290010
Gyártói típuskód
ISST70140BRW
Oszlopforma:
ovális
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
480 mm
Oszlopmagasság:
3315-3480 mm
Oszlop mélysége:
65 mm
Oszlopszélesség:
146 mm
Beültethető felsőrészek száma:
1
Fedél szélessége:
76.5 mm
Rögzítés módja:
feszítés
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
felül/alul
Átmenő profil:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
egyéb
Oszlop színe:
fehér
Oszlop RAL-száma:
9010
Felsőrész anyaga:
alumínium
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Fedél RAL-száma:
9010
Választófalak száma:
0