OBO - ISO Nagel-Clip 14mm, L30 hófehér SN061983 - 2226103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 14-14 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195216438
Sonepar cikkszám
SN061983
Gyártói cikkszám
2226103
Gyártói típuskód
2014 30 RW
Átmérőhöz alkalmas:
14-14 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
30 mm
Szín:
fehér
Csőreteszelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 14mm, L30 hófehér