OBO - ISO Nagel-Clip 7mm, L35 hófehér SN061997 - 2225522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 7-7 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215417
Sonepar cikkszám
SN061997
Gyártói cikkszám
2225522
Gyártói típuskód
2007 35 RW
Átmérőhöz alkalmas:
7-7 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Szín:
fehér
Csőreteszelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 7mm, L35 hófehér