OBO - Javítófesték zink 400ml 2362970 - 2362970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazási terület - cinkezett felületek
Funkció - korrózióvédelem
Éghető - Igen
Űrtartalom - 400 ml
Kromátmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195518419
Sonepar cikkszám
2362970
Gyártói cikkszám
2362970
Gyártói típuskód
ZSF
Alkalmazási terület:
cinkezett felületek
Funkció:
korrózióvédelem
Éghető:
Igen
Űrtartalom:
400 ml
Kromátmentes:
Igen
Ólommentes:
Igen
Lakkozható:
Nem
Gyorsan száradó:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; % Kábelbilincs 19×140mm csavaros +tipli vil.szürke