OBO - Kábel-leágazódoboz 85x85x40 hófehér IP55 SN062119 - 2000180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195707899
Sonepar cikkszám
SN062119
Gyártói cikkszám
2000180
Gyártói típuskód
A 11 HF RW
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP55
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetések száma:
12
Szín:
fehér
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
40 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-45 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül