OBO - Kábelbilincs 10-14mm szögelhető 2228831 - 2228831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 10-14 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195219910
Sonepar cikkszám
2228831
Gyártói cikkszám
2228831
Gyártói típuskód
2027 30 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
10-14 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
30 mm
Szín:
szürke
Csőreteszelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 10-14mm szögelhető