OBO - Kábelbilincs 10mm szögelhető 2225808 - 2225808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 10-10 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215899
Sonepar cikkszám
2225808
Gyártói cikkszám
2225808
Gyártói típuskód
2010 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
10-10 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Szín:
fehér
Csőreteszelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 10mm szögelhető