OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 1 kábelhez 1169211 - 1169211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 16-22 mm
Csőhöz (metrikus) - 20
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Bilincs felülete - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195070757
Sonepar cikkszám
1169211
Gyártói cikkszám
1169211
Gyártói típuskód
2056F 22 FT
Befogási tartomány:
16-22 mm
Csőhöz (metrikus):
20
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Csavar anyaga:
acél
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Szerelési mód:
lapos profil
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 1 kábelhez