OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 1177222 - 1177222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 3
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195074298
Sonepar cikkszám
1177222
Gyártói cikkszám
1177222
Gyártói típuskód
2056U 3 22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
3
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
20
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS