OBO - Kábelbilincs 16-23mm v.szürke 2197804 - 2197804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 16-23 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Kivitel - egylebenyes
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195742999
Sonepar cikkszám
2197804
Gyártói cikkszám
2197804
Gyártói típuskód
1974 16-23
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
16-23 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 16-23mm v.szürke