OBO - Kábelbilincs 16-24mm pattintós 2105039 - 2105039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 16-24 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Anyag - egyéb
Sorolható - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195498
Sonepar cikkszám
2105039
Gyártói cikkszám
2105039
Gyártói típuskód
3041 LGR
Átmérő:
16-24 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 16-24mm pattintós