OBO - Kábelbilincs 20vez pattintós Grip kengyel (20x NYM 3x1,5mm2) 2205404 - 2205404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 20
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195651635
Sonepar cikkszám
2205404
Gyártói cikkszám
2205404
Gyártói típuskód
2031 20
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
20
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs 20vez pattintós Grip kengyel (20x NYM 3x1,5mm2)