OBO - Kábelbilincs 22-28 csavaros BBS nyom+m.v 1167049 - 1167049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 22-28 mm
Csőhöz (metrikus) - 25
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Bilincs felülete - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432616
Sonepar cikkszám
1167049
Gyártói cikkszám
1167049
Gyártói típuskód
2056N SAS 28 VA
Befogási tartomány:
22-28 mm
Csőhöz (metrikus):
25
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Csavar felülete:
egyéb
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28 csavaros BBS nyom+m.v