Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros GT01762 - 1121022

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros GT01762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 58 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01762

Gyártói cikkszám

1121022

Gyártói típuskód

BBS

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szélesség:

58 mm

Magasság:

30 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyagvastagság:

3 mm

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Kábelbilincs 22-28mm csavaros