Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 22mm horg.acél 1009257 - 1009257

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 22mm horg.acél 1009257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 22-22 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Faltól lévő távolság - Nem

  • Kivitel - egylebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1009257

Gyártói cikkszám

1009257

Gyártói típuskód

1015/22

Átmérő:

22-22 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Nem

Kivitel:

egylebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyag:

acél

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; %Kábelbilincs 22mm horg.acél