OBO - Kábelbilincs 24-34mm csavaros SOM szürke 2124343 - 2124343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 34 mm
Átmérő - 22-34 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195196754
Sonepar cikkszám
2124343
Gyártói cikkszám
2124343
Gyártói típuskód
3082 LGR
Névleges átmérő:
34 mm
Átmérő:
22-34 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 24-34mm csavaros SOM szürke